Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR 3 - 7603 760327 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4, Folio, Letter Anzahl der S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D995051
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760327
EAN/GTIN:
     4005546985602
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenbox
Der Klassiker im Büro, um Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufzubewahren: Schubladenboxen im modernen VARICOLOR® Design. Geschlossen geben dezente Farblinien auf edlem Grau Orientierung, geöffnet begeistern die leichtlaufenden Schubladen mit fröhlicher Farbgebung.
Features:
Schubladenbox mit 3 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
Hochwertige ABS- und PS-Qualität
Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
5 Jahre Hersteller-Garantie
Lieferumfang:
1 Schubladenbox mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
356 mm
Höhe:
95 mm
Farbe:
grau + mehrfarbig
Breite:
280 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4 + Folio + Letter
Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® 3
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schubladenbox VARICOLOR® 3
Anzahl der Schubfächer:
3
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Grau
Format der Schubladen:
3 x breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
Grau + Mehrfarbig
Herstellerfarbe:
Grau + Mehrfarbig
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox grau 3 schubladen, schubladenbox, schubladenbox 3 schübe, Durable, VARICOLOR 3 - 7603, ablagebox
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 29,69*
€ 39,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,98*
€ 39,93*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 29,98*
€ 39,96*
€ 6,78*
ab € 29,90*
€ 40,17*
€ 4,50*
ab € 30,02*
€ 40,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,76*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,26*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,99*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,29*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.