Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 3Fächer mehrfbg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 3Fächer mehrfbg
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 3Fächer mehrfbg
Artikel-Nr.:
     832-308779
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760327
EAN/GTIN:
     4005546985602
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenbox
Der Klassiker im Büro, um Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufzubewahren: Schubladenboxen im modernen VARICOLOR Design. Geschlossen geben dezente Farblinien auf edlem Grau Orientierung, geöffnet begeistern die leichtlaufenden Schubladen mit fröhlicher Farbgebung. • Ordnungsbox mit 3 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich • Maße: 280 x 95 x 356 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
2.387 kg
height:
0.108 m
width:
0.298 m
depth:
0.368 m
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox, PapierBüroSchreibwar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,83*
€ 40,28*
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 29,89*
€ 40,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,92*
€ 40,52*
€ 4,50*
ab € 30,06*
€ 40,54*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 30,74*
€ 41,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,73*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,13*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,38*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,95*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,57*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,89*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,50*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,58*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.