Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Varicolor 3 3 Schubladenfächer grau/sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Varicolor 3 3 Schubladenfächer grau/sortiert
Schubladenbox Varicolor 3 3 Schubladenfächer grau/sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#DURA760327
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760327
EAN/GTIN:
     4005546985602
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenbox
  • Schubladenbox VARICOLOR 3
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4, DIN C4, Folio und Letter-Size
  • Anzahl der Schubfächer: 3 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: halboffen
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar
  • Schubladenbox im modernen VARICOLOR Design, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Unterlagen, 3 farbige Schubladen, geräuschfreier Schubladenlauf, transparente Beschriftungsfenster und auswechselbare Etiketten, stapelbar
  • Werkstoff: ABS
  • Größe (B xHxT): 28x9,5x35,6cm
  • Innenmaß der Schubladen: (BxHxT) 24,7x2,3x33cm
  • Farbe/Farbe der Schublade: grau/sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Art der Schubladenfront:
halboffen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Schubladenbox im modernen VARICOLOR® Design, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Unterlagen, 3 farbige Schubladen, geräuschfreier Schubladenlauf, transparente Beschriftungsfenster und auswechselbare Etiketten, stapelbar
Breite:
280 mm
Farbe:
grau/sortiert
Farbe der Schublade:
sortiert
Farbe des Gehäuses:
grau
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
95 mm
Marke:
Durable
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
356 mm
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox, Ablagebox, Box, Bürobox, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,73*
€ 40,12*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 29,98*
€ 40,14*
€ 6,78*
ab € 30,16*
€ 40,36*
€ 4,50*
ab € 30,04*
€ 40,37*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 30,69*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,85*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,43*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,60*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,76*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,62*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,56*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,65*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.