Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sortierablage 335910 Grau DIN A4 Anzahl der Fächer: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D992951
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335910
EAN/GTIN:
     4005546989402
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Sortierreck zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen.
Features:
Sortierablage mit 3 Fächern und seitlichen Etikettenfenstern
Für Dokumente in A4-/Folio-Format
Fächerablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Wandbefestigung möglich
Maße: 360 x 205 x 250 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Tiefe:
205 mm
Höhe:
205 mm
Farbe:
grau
Breite:
360 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
3
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Sortierablage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 45,30*
€ 59,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,23*
€ 59,39*
€ 5,50*
ab € 46,18*
€ 62,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,38*
€ 64,42*
€ 5,95*
ab € 48,36*
€ 65,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335110
ab € 120,96*
Ähnlich
Durable
335410
ab € 177,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.