Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sortierstation 335910 A4/Folio 3Fächer Metall gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127094780
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335910
EAN/GTIN:
     4005546989402
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Sortierreck zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sortierstation
Maße:
36,5 x 20,5 x 25,3 cm (B x H x T)
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Für Papierformat:
DIN A4, Folio
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
3 Fächer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 45,30*
€ 59,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,23*
€ 59,39*
€ 5,50*
ab € 46,18*
€ 62,57*
€ 4,00*
ab € 48,38*
€ 64,42*
€ 5,95*
ab € 48,36*
€ 65,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335110
ab € 120,96*
Ähnlich
Durable
335410
ab € 177,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.