Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Papierkorb i-LINE 18200-13 20l (Ø x H) 283mm x 340mm Styrol-Methyl-Methacrylat (SMMA) Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D970391
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18200-13
EAN/GTIN:
     4012473182059
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Mit seiner klaren, modernen Linienführung & hochglänzender Optik verleiht der Papierkorb dem Büro einen stylischen & eleganten Look - ideal für Büros, Hotels oder den Privatbereich
Der stylische Design-Papierkorb von HAN: Mit seiner hochwertigen & stabilen Ausführung ist der runde Papierkorb ein echter Blickfang im professionellen Büro oder im privaten Arbeitszimmer
Ideales Bürozubehör: Die glatte Innenoberfläche des Design-Papierkorbes ist sehr reinigungsfreundlich und mit einem Fassungsvermögen von 20 Liter eignet er sich perfekt für alle Büro- & Papierabfälle
Die optimale Kombination für ein modernes Büro mit dem HAN Bürobedarf: Design & Farbe des Papierkorbes sind auf alle Produkte der i-Line Serie abgestimmt / Optionales Zubehör: 2-Liter Abfalleinsatz
Features:
Design-Papierkorb i-Line, 20 Liter
Runder Design-Papierkorb mit klarer, moderner Linienführung in hochglänzender Optik
Verleiht Ihrem Büro einen stylischen Look
Ideal für Büro, Hotels und den Privatbereich
Hochwertige, stabile Ausführung
Dank der glatten Innenoberfläche ist der Design-Papierkorb besonders reinigungsfreundlich
Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie
Zubehör optional: Abfalleinsatz 2 Liter (Art.-Nr.: 1816)
Fassungsvermögen: 20 Liter
Made in Germany
Durchmesser (O x U x H): 283 x 257 x 340 mm
Material: hochwertiger Kunststoff (SMMA)
Weitere Informationen:
Tiefe:
283 mm
Höhe:
340 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
283 mm
Durchmesser:
283 mm
Fassungsvermögen:
20 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Design-Papierkorb i-Line
Deckel vorhanden:
Nein
Form:
rund
Material:
Styrol-Methyl-Methacrylat (SMMA)
Ascher vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 13,34*
€ 19,15*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 13,99*
€ 19,91*
€ 6,95*
ab € 13,20*
€ 20,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 23,00*
€ 5,50*
ab € 15,68*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.