Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-81420087 Herst.-Nr.: 18200-13 EAN/GTIN: 4012473182059 |
| | |
|
| | |
| HAN Papierkorb i-Line, Kunststoff, 20 Liter, schwarz aus SMMA, rund, hochglänzende Optik, glatte Innenoberfläche - dadurch besonders reinigungsfreundlich, Höhe: 340 mm oberer Durchmesser: 283 mm, unterer Durchmesser: 257 mm (18200-13) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han papierkorb 20 liter, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, Papierkörbe, Papierkörbe, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 13,77* | € 19,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,98* | € 20,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,88* | € 23,05* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,64* | € 23,05* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 16,01* | € 23,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|