Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, schwarz
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, schwarz
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, schwarz
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-18200-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18200-13
EAN/GTIN:
     4012473182059
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb i-Line, 20 Liter. Material und Form: Polystyrol, konisch. Durchmesser min/max: 257/283 mm. Höhe: 340 mm. Volumen: 20 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
340
Artikelbezeichnung:
Papierkorb i-Line, 20 Liter
Farbe:
schwarz
min. Durchmesser:
257
max. Durchmesser:
283
Werkstoff:
Polystyrol
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Volumen:
20
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.