Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 720 Digitaler Bilderrahmen 17.8cm 7 Zoll EEK: C (A - G) 1024 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D969751
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21241
EAN/GTIN:
     4000567212416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
digitaler bilderrahmen
Kompakter digitaler Bilderrahmen mit einem hochwertigen 7“ (17,78 cm) großen TFT LCD Display (Auflösung 1024 x 600 Pixel) zur Wiedergabe Ihrer digitalen Bilder und Videos.
Hervorragende Ausleuchtung durch LED-Backlight technology.
Features:
Auflösung 1024 x 600 Pixel (16:9)
LED-Backlight-Technik
Kensington Diebstahlschutz
Lieferumfang:
Netzadapter 5V/1A + Gebrauchsanweisung + Standfuß + Fernbedienung
Weitere Informationen:
Tiefe:
143 mm
Höhe:
26 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Farbe:
schwarz
Breite:
204 mm
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + MPEG-1 + MPEG-2 + MPEG-4 + XviD + JPEG
Gewicht:
518 g
Display (Zoll):
7 Zoll
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Stromversorgung:
netzbetrieben
Display (cm):
17.8 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Kopfhörerausgang
Wiedergabe von:
Foto + Video + Audio
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: Braun Phototechnik, DigiFrame 720, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 40,34*
€ 54,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,33*
€ 71,88*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 124,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.