Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Computer, Strom Kabel [1x ATX-Stecker 8pol. (6+2) - 1x 12 PIN-Stecker (Netzteil)] 0.60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D856951
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BC070
EAN/GTIN:
     4260052186435
Suchbegriffe:
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
SATA Powerkabel
SATA Stromkabel
High-End Finish für anspruchsvollste User
Verleihen Sie Ihrem PC den letzten Schliff mit einzeln ummantelten Power Cables für modulare be quiet! Netzteile. Mit ihren hochwertigen Connectoren und Sleeves in blickdichtem schwarz werden sie auch den höchsten Ansprüchen gerecht. Selbst die umfangreichsten und komplexesten Systeme profitieren von einem aufgeräumten Innenraum und somit einem widerstandsfreien Luftstrom.

Das PCIe Kabel bietet maximalen Komfort und Flexibilität. Für alle, die Ihrem PC mit modularen be quiet! Netzteilen den letzten Schliff verleihen wollen.
  • Ästhetische Verbindung der Grafikkarte mit dem PCIe 6+2-pin Kabel

  • Einzeln ummantelt für bestmögliche Haptik und Qualität

  • Verbesserter Luftstrom durch einen aufgeräumten Innenraum

  • Kompatibel mit allen neueren be quiet! Netzteilen

  • Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Features:
Einzeln ummantelte Kabel
Maximale Kompatibilität und Komfort
Frei kombinierbare Längen und Anschlüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.60 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Computer + Strom
Besonderheiten:
Geflechtschirm
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DC (Strom)
Ausführung:
Kabel
Anschluss A:
ATX-Stecker 8pol. (6+2)
Anschluss B:
12 PIN-Stecker (Netzteil)
Produkt-Art:
Computer
Weitere Suchbegriffe: s-ata powerkabel, BeQuiet, CP-6610, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,32*
€ 7,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,10*
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,75*
10 Tage
28
€ 5,00*
ab € 7,56*
€ 10,78*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 7,67*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.