Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULjazzy 8201802 LED-Schreibtischleuchte 8W EEK: E (A - G) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D617411
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201802
EAN/GTIN:
     4002390068321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Features:
24 warm-weiße LEDs
5-Stufen Dimmer
Mit USB-Anschluss
Lieferumfang:
LED-Schreibtischlampe · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Energieverbrauch:
8 kWh/1000h
Höhe:
41 cm
Länge:
13 cm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
18 cm
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
5 V
Anzahl Leuchtmittel:
24
Herstellerfarbe:
Aluminium
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Mit USB-Anschluss + Tap-On-Funktion + Drehbar + Schwenkbar
Lichtstrom Gesamt:
410 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Schreibtischleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 57,67*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 48,03*
€ 61,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,33*
€ 67,47*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 53,48*
€ 67,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 67,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.