Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Mauljazzy dimmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte Mauljazzy dimmbar weiß
LED-Tischleuchte Mauljazzy dimmbar weiß
LED-Tischleuchte Mauljazzy dimmbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8201802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201802
EAN/GTIN:
     4002390068321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • LED-Tischleuchte MAULjazzy dimmbar
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Farbe des Leuchtenkopf: silber/weiß
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED neutralweiß
  • max. zul. Leistung: 6 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: LED
  • Werkstoff: Aluminium
  • Höhe Arbeitsstellung: 41 cm
  • Arm beweglich
  • Armlänge oben/unten: 36,5 cm
  • Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Durchmesser): 13 x 18 cm
  • Kabellänge: 1,8 m
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h
  • Energieeffizienzklasse E
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arbeitshöhe:
41 cm
Arm beweglich:
ja
Armlänge oben:
36,5 cm
Breite des Fußes:
13 cm
Bruttogewicht:
1.348 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390068321.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
silber/weiß
Farbname:
weiß
Kabellänge:
1.8 m
Lampenleistung:
6 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
18 cm
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
2060 lx
Lichtstrom:
716 lm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
20000 h
Stand/Befestigung:
freistehend
Tischklemme:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchte, jazzy, Lampe, LED, LED-Lampe, LED-Leuchte, LEDLampe, LEDLeuchte, Leuchte, maul
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 45,30*
€ 57,58*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 48,39*
€ 60,93*
€ 4,00*
ab € 50,85*
€ 67,36*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 53,45*
€ 67,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,92*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.