Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULjazzy, dimmbar, weiß / silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte MAULjazzy
LED-Tischleuchte MAULjazzy
LED-Tischleuchte MAULjazzy
Artikel-Nr.:
     103-530349
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201802
EAN/GTIN:
     4002390068321
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULjazzy, dimmbar, weiß / silber.

5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. Beleuchtung im Fuß zeigt in eingeschaltetem Zustand die Dimmstufe.

Mit 24 LEDs, 4000 Kelvin, neutralweißes Licht. 2060 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom 716 Lumen. Armlänge 365 mm. Höhe in normaler Arbeitsstellung 410 mm. Arm aus eloxiertem Aluminium. Leuchtenkopf, 260 x 50 mm, dreh- und neigbar. Mit integriertem 5V, max. 500 mA USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. Smartphones. Stabiler Standfuß, 180 x 130 mm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 8 Watt. Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h. Lebensdauer der LEDs 20000 Stunden.

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
E (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
8 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex:
84
Max. Beleuchtungsstärke:
2060 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, MAUL, 530349 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 57,67*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 48,03*
€ 61,04*
€ 4,00*
ab € 52,28*
€ 67,47*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 53,48*
€ 67,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 67,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.