Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D577781 Herst.-Nr.: 4589-00-36 EAN/GTIN: 4002432106004 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Projektmappe in brillianten WOW Farben. Ideal für eine übersichtliche Projektorganisation oder zur Ablage von Unterlagen. Features: 5 ausdehnbare Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen 1 festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher Raffinierter Verschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen Gut kombinierbar mit Leitz Sichthüllen, WOW Notizbüchern oder Leitz CombiFile Hüllen Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²) Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Projektmappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, leitz eckspanner blau, projektmappe, leitz projektmappe, Leitz, WOW 4589 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,87* | € 11,50* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,62* | € 11,68* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,86* | € 11,68* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,28* | € 12,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,12* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|