Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektmappe WOW, DIN A4, 6 Fächer, Gummizug, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4589blmt_a1.jpg
images/web_details/lei4589blmt_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4589BLMT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890036
EAN/GTIN:
     4002432106004
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
(H x B x T) 330 x 38 x 245 mm
Fassungsvermögen:
250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Projektmappe WOW, PP, 5 Fächer, DIN A4, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Projektmappe WOW, DIN A4, 6 Fächer, Gummizug, blau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, eckspannermappe leitz, projektmappe, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappen, Termin-Mappen, Pultordner, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappen, Sortiermappen, Unterlagenmappen, Organisationsmappen, Fächertaschen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,71*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 11,72*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,92*
€ 12,06*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,17*
€ 12,08*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.