Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler triplus 334 334 PR12D Fineliner Blau, Gelb, Gelbgrün, Grau, Grün, Lichtblau, Magenta,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48765
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 PR12D
EAN/GTIN:
     4007817333372
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Fineliner mit superfeiner, metallgefaßter Spitze.
Features:
DRY SAFE
Ergonomischer Dreikantschaft
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
triplus® 334
Schreibfarbe:
Blau + Gelb + Gelbgrün + Grau + Grün + Lichtblau + Magenta + Orange + Rot + Schwarz + van-
Strichstärke:
0.3 mm
dokumentenecht:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
12 St./Pack.
schnelltrocknend:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
auswaschbar:
Ja
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichbreite:
0.3 mm
Produkt-Art:
Fineliner
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,66*
1
€ 6,78*
ab € 5,55*
€ 8,67*
11 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 6,05*
€ 9,44*
1 Tag
112
1
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 10,42*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 8,03*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.