Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE334PR12 Herst.-Nr.: 334 PR12 EAN/GTIN: 4007817333372 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber triplus fineliner
- Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, 1 gelb, 2 rot, 20 magenta, 3 blau, 30 lichtblau, 4 orange, 5 grün, 51 gelbgrün, 6 violett, 76 van-Dyke-braun, 8 grau, 9 schwarz
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- efficient for ecology, airplane-safe, automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
- Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
- Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
- Material des Clips: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: silber
- Packungs-Inhalt: 12 Farben in transparenter Kunststoffdose in Dreikantform
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Dreikantform | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | silbergrau | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Kugelschreiber, Kuli, staedler druckkugelschreiber blau, feinliner set, druck-kugelschreiber blau, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinschreiber, Fineliner Feinliner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,36* | € 8,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,55* | € 8,67* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,05* | € 9,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 10,42* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 8,03* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|