Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D48736 Herst.-Nr.: 317-9 EAN/GTIN: 4007817310748 |
| |
|
| | |
| Der Folienstift, der nicht austrocknet. Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen auch für CDs/DVDs geeignet. Features: Universalstift für fast alle Oberflächen Für Overhead-Projektion geeignet Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder Permanente, geruchsarme Tinte Schwarz ist lichtbeständig Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug Hohe Farbbrillanz Linienbreite M - Medium, ca. 1,0 mm Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17 Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichbreite (max.): | 1 mm | Produkttypenbezeichnung: | Lumocolor® permanent pen 317 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Lumocolor® permanent pen 317 | Schreibfarbe: | Schwarz | Strichstärke: | 1.0 mm | wasserfest: | Ja | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Ausführung der Farbe: | Schwarz | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Typbezeichnung der Strichstärke: | M | kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, 04007817310748, 04007817831793, 04007817332221, 4007817332221, Staedtler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,36* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,90* | € 1,39* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|