Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Heftstreifen 691000 Verschiedenfarbig sortiert 38mm x 150mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48194
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     691000
EAN/GTIN:
     4005546670256
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Mit Metallzunge und extra starker Polypropylen-Deckleiste. Für schnelles Zusammenfassen und Ablegen von gelochtem Schriftgut.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
38 mm
Herstellerfarbe:
Verschiedenfarbig sortiert
Produkt-Art:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen, 02050000620836, 04005546670256, Durable, 6910
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,38*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,66*
1
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 4,71*
2 Tage
102
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 5,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,93*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
690802
ab € 18,15*
Ähnlich
Durable
690602
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.