Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Topliner 967 9673 Fineliner Blau 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44825
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     9673
EAN/GTIN:
     4004675096739
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Schreibt und zeichnet fein und exakt. Die Spitzenfassung aus Edelstahl sorgt für gleichbleibend feine Schrift.
Features:
Fein und exakt
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
Topliner
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Fineliner Topliner
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
0.4 mm
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Farbe des Schaftes:
Schwarz
geeignet für Schablone:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe der Kappe:
Schwarz
Strichbreite:
0.4 mm
Produkt-Art:
Fineliner
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, 4004675196736, Schneider Schreibgeräte, Topliner 967
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,71*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,72*
1 Tag
630
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,74*
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,88*
1 Tag
193
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.