Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner Topliner 967 9673 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/536/a007536e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/536/a007536e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304256650
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     9673
EAN/GTIN:
     4004675096739
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Für Schablonen geeignet, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topliner
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Topliner
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,71*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,72*
1 Tag
630
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,88*
1 Tag
193
1
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.