Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Magnet (Ø x H) 47mm x 32mm rund, mit Haken Weiß 1 St. 95861


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44498
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95861
EAN/GTIN:
     4007885958613
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kraftmagnet
Im Stahlmantel, mit Haken. Oberfläche: Weiß lackiert.
Features:
Haftkraft 150 N
Dauerkeramik-Magnet im Stahlmantel mit Haken
durch die extrem hohe Haftkraft eignen sich diese Magnete, um Dekorationsmaterial bei der Schaufenster- und Messestandgestaltung, Lagerschilder an Regalen oder Sperrketten zwischen Verkaufskassen anzubringen
Hinweise:
EAN: 4007885958613
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser:
47 mm
Tragfähigkeit (max.):
15 kg
Sonderform:
rund + mit Haken
Haken vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, kraftmagnet dahle weiß, rundmagnet, rundmagnet dahle, 4007885918617, Dahle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 9,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 19,56*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 17,41*
€ 24,67*
€ 3,50*
ab € 32,68*
€ 44,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 40,38*
€ 53,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.