Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet weiß lackiert mit Haken 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftmagnet weiß lackiert mit Haken 47mm
Kraftmagnet weiß lackiert mit Haken 47mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000195861
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.01.95861
EAN/GTIN:
     4007885958613
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kraftmagnet
  • Dauerkeramik-Magnet im Stahlmantel mit Haken
  • durch die extrem hohe Haftkraft eignen sich diese Magnete, um Dekorationsmaterial bei der Schaufenster- und Messestandgestaltung, Lagerschilder an Regalen oder Sperrketten zwischen Verkaufskassen anzubringen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.09 kg
Durchmesser:
47 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Form:
Haken
Haftkraft:
15000 g
Höhe:
32 mm
Marke:
Dahle
Material:
Kunststoff
Motiv:
Haken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 9,00*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,77*
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 20,04*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 25,59*
€ 29,39*
€ 3,50*
ab € 38,21*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.