Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910123173 Herst.-Nr.: D44498 EAN/GTIN: 4007885958613 |
| |
|
| | |
| Dahle Magnet (Ø x H) 47mm x 32mm rund, mit Haken Weiß 1St. 95861 Haftkraft 150 N Dauerkeramik-Magnet im Stahlmantel mit Haken durch die extrem hohe Haftkraft eignen sich diese Magnete, um Dekorationsmaterial bei der Schaufenster- und Messestandgestaltung, Lagerschilder an Regalen oder Sperrketten zwischen Verkaufskassen anzubringen Im Stahlmantel, mit Haken. Oberfläche: Weiß lackiert. Kategorie: Magnet Herstellerfarbe: Weiß Sonderform: rund + mit Haken Haken vorhanden: Ja Tragfähigkeit (max.): 15 kg Durchmesser (Einbau/Gesamt): 47 mm Höhe: 32 mm Farbe: weiß Produkt-Art: Magnet Hersteller-Nr.: 95861 EAN: 4007885958613 Haltekraft: 8 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,87* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,33* | € 19,59* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,40* | € 24,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,69* | € 43,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 40,29* | € 53,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|