Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet Dahle 95861, 32 x 47 mm, 15000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmagnet Dahle 95861, 32 x 47 mm, 15000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95861, 32 x 47 mm, 15000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95861, 32 x 47 mm, 15000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95861, 32 x 47 mm, 15000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95861, 32 x 47 mm, 15000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95861, 32 x 47 mm, 15000 g, weiß
Artikel-Nr.:
     C1103-95861-20932
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95861-20932
EAN/GTIN:
     4007885958613
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kraftmagnet
Kraftmagnet Dahle 95861. Sonderform: Hakenmagnet. Im Stahlmantel, mit Haken. Größe (B x H) oder (Ø): 32 x 47 mm. Tragfähigkeit: 15000 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95861
Beschreibung der Besonderheiten:
im Stahlmantel, mit Haken | Hakenmagnet im Stahlmantel
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet
Tragfähigkeit:
15000
Durchmesser:
47
Höhe:
32
Sonderform:
Hakenmagnet
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95861
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.