Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LAN216-1X RGB-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D391452
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LAN216-1X
EAN/GTIN:
     4718466012975
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Zusätzliches I/O-Panel für das LANCOOL 216 RGB
Features:
Zusätzliches I/O-Panel für das LANCOOL 216 RGB
integrierter RGB-Controller
4x Buttons zur Steuerung von Beleuchtung & Farbe
2x USB 3.0 Typ A
Blende in Schwarz
Hinweise:
Kompatibilität:
Lian Li LANCOOL 216 RGB
Weitere Informationen:
Tiefe:
23.2 mm
Höhe:
3.66 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
16 mm
Gewicht:
214 g
Produkt-Art:
RGB-Controller
Weitere Suchbegriffe: Lian Li
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 12,82*
€ 18,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 18,43*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,94*
8 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 25,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.