Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LAN216-1 USB pin header (19 pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LAN216-1 USB pin header (19 pin) Schwarz
Lian Li LAN216-1 USB pin header (19 pin) Schwarz
Lian Li LAN216-1 USB pin header (19 pin) Schwarz
Lian Li LAN216-1 USB pin header (19 pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106806586
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LAN216-1X
EAN/GTIN:
     4718466012975
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Hostschnittstelle
USB pin header (19 pin)
Hub-Schnittstellen
USB 3.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
147.75 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
30.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
0.82 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,38*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.