Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2751472-BP Herst.-Nr.: LAN216-1X EAN/GTIN: 4718466012975 |
| |
|
|  |  |
 | Lian Li LAN216-1X RGB-Controller
Lian Li LAN216-1X, I/O-Panel mit ARGB Controller für LANCOOL 216 - schwarz
Zusätzliches I/O-Panel für das LANCOOL 216 RGB integrierter RGB-Controller 4x Buttons zur Steuerung von Beleuchtung & Farbe 2x USB 3.0 Typ A Blende in Schwarz
Zusätzliches I/O-Panel für das LANCOOL 216 RGB
Ausstattung: Interne Anschlüsse 1x USB 3.0 (20-Pin) 1x SATA-Stromanschluss 1x 3-Pin ARGB Stecker (5VDG) 1x 3-Pin ARGB Buchse (5VDG)
Technische Daten: Gewicht: 214 g · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23.2 mm
Hinweis: Kompatibilität: Lian Li LANCOOL 216 RGB Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 23.2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3.66 mm | Produktabmessung, Breite: | 16 mm | Gewicht: | 214 g | Produkt-Art: | RGB-Controller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lian Li, LAN216-1X |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 12,82* | € 18,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,39* | € 18,43* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,87* | € 18,94* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,81* | € 25,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|