Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl 2202LYNCS20S2 2-Wege Set Einbau-Lautsprecher 8Ω Weiß 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D338632
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     2202LYNCS20S2
EAN/GTIN:
     4250334501711
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Lautsprecher PC
LYNDAHL CS200BT-AMP Verstärker im Set mit vier Lautsprechern

Das Lyndahl Bundle besteht aus vier 2-Wege Einbaulautsprechern CS200P, sowie dem Bluetooth 4-Kanal Verstärker CS200BT-AMP.

CS200P:
Die CS200P von LYNDAHL sind hochwertige 2-Wege Passivlautsprecher, welche sich hervorragend zum Betrieb über den CS200BT-AMP eignen.

Das Stereo-Soundsystem lässt sich mit wenigen Arbeitsschritten in Decke, Wand oder andere Hohlräume einbauen. Für passgenaue Ausschnitte wird eine Schablone mitgeliefert.
Die Befestigung erfolgt über Drehhaken am Lautsprecher-Gehäuse, die für eine Materialstärke bis 30mm ausgelegt sind. Der Einbaudurchmesser beträgt 180mm, der Außendurchmesser 200mmund die Einbautiefe 75mm.

CS200BT-AMP:
Der LYNDAHL Bluetooth 4-Kanal + AUX Verstärker CS200BT-AMP eignet sich für die Musikwiedergabe über bis zu vier Lautsprecher. Diese werden jeweils über einen eigenen Verstärkerkanal betrieben. An den AUX-Eingang kann man eine zusätzliche Musikquelle, zum Beispiel einen CD-Player, anschließen. Sobald man dann die Wiedergabe startet, schaltet sich der Verstärker automatisch ein. Die Sinusleistung des CS200BT-AMP beträgt 60 W.

Aufgrund der kleinen Größe des Verstärkers und seiner geringen Wärmeentwicklung lässt er sich simpel in Zwischendecken oder in Möbeln "verstecken".

Im Lieferumfang enthalten sind das Verstärkermodul CS200BT-AMP, vier Lautsprecher CS200P, Einbauschablone, ein 12V-Energiesparnetzteil, zwei 4-polige Steckverbinder, vier Lautsprecherkabel sowie die deutsche Bedienungsanleitung.
Features:
2-Wege
Bluetooth®
AUX
weiß
Lieferumfang:
4x Lautsprecher CS200P inkl. Verstärker CS200BT-AMP, Netzteil, 2x Steckverbinder, 4x Lautsprecherkabel, Einbauschablone, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Einbau-Tiefe:
75 mm
Außen-Ø:
200 mm
Einbau-Ø:
180 mm
Impedanz:
8 Ω
Frequenzbereich:
80 - 20000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Schalldruck (max.):
92 dB
Bauform:
rund
Produkt-Art:
2-Wege Set Einbau-Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 181,88*
€ 218,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,94*
€ 218,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.