| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D334042 Herst.-Nr.: ATP-M40 EAN/GTIN: 4251783510682 |
| |
|
| | |
| Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ATP-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ATP-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, sondern auch von USV-Anlagen. Features: 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 58 V | Nennstrom: | 40 A | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produkt-Art: | Kfz Standard Flachsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,55* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|