Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 060810 Maßband 10m Stahl, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D294482
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     060810
EAN/GTIN:
     4009310608100
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m
taschenbandmass
Stahlbandmaß, bombiert (gewölbtes Bandmaß), gehärtet, mit Spezialhaken für Innen- und Außenmessung, Haken mit starken Magneten bestückt, automatischer Rücklauf nach Bandfreigabe, ABS Kunststoffgehäuse, bruchfest, automatische Bandarretierung, mit EG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
10 m
Material:
Stahl + Kunststoff
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: kwb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 21,98*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 22,00*
€ 3,50*
ab € 28,50*
€ 39,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.