Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC NEO J51-C8 MAX Intel® Celeron® N5105 8GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D214482
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO J51-C8 Max
EAN/GTIN:
     4897016410291
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der perfekte Unterhaltungspartner
Genießen Sie ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis mit dem NEO J51-C8 Max und seinen atemberaubenden 4K-Ultra-HD-Videowiedergabe- und Streaming-Funktionen.

Alltägliches Computing
Der Quad-Core-Prozessor N5105 mit integrierter Intel UHD-Grafik ist ideal für alltägliche Computeraufgaben und bietet die gleiche Vielseitigkeit wie ein Desktop-PC.
Ganz gleich, ob Sie Medien streamen oder eine Präsentation in letzter Minute fertigstellen möchten, der NEO J51-C8 Max ist für solche Computeraufgaben bestens geeignet.

Steigern Sie Ihre Produktivität
Der NEO J51-C8 Max Mini-PC ist der perfekte Desktop-Ersatz und bietet eine leichte und tragbare Workstation, die schnell, reaktionsschnell und energieeffizient ist.
Dank des leistungsstarken Intel Quad-Core-Prozessors können Sie Ihre Produktivitätsanforderungen mühelos erfüllen: Surfen im Internet, E-Mails und Multitasking auf bis zu drei Bildschirmen.

Ideal für kommerzielle und industrielle Anwendungen
Die Option zum automatischen Einschalten kann in den BIOS-Menüeinstellungen aktiviert werden, so dass Sie das Gerät nach einem Stromausfall nicht manuell wieder einschalten müssen.
Der NEO J51-C8 Max wird mit einer VESA-Halterung geliefert, die eine einfache Installation an der Rückseite eines VESA-kompatiblen Fernsehers oder Monitors ermöglicht; nach der Installation der mitgelieferten Halterung sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.
Features:
Prozessor: Intel® Celeron® (N5105) (4 x 2.9 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Höhe:
39 mm
Breite:
139.8 mm
Gewicht:
535 g
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Takt:
2280 MHz
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Bluetooth® Version:
5.2
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Pro
Grafik-Prozessor / Marke:
Intel
Anzahl USB-C™:
1 x
Anzahl DisplayPort:
3 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 233,99*
€ 273,21*
1 Tag
156
Frei Haus
ab € 233,86*
€ 273,22*
€ 3,50*
ab € 249,87*
€ 290,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.