Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC NEO J51-C8 MAX Intel® Celeron® N5105 8 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro NEO J51-C8 Ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734776-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO J51-C8 Max
EAN/GTIN:
     4897016410291
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Mini PC NEO J51-C8 MAX Intel® Celeron® N5105 8 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro NEO J51-C8 Max

Minix NEO J51-C8 MAX Mini PC

Prozessor: Intel® Celeron® (N5105) (4 x 2.9 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Der perfekte Unterhaltungspartner
Genießen Sie ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis mit dem NEO J51-C8 Max und seinen atemberaubenden 4K-Ultra-HD-Videowiedergabe- und Streaming-Funktionen.

Alltägliches Computing
Der Quad-Core-Prozessor N5105 mit integrierter Intel UHD-Grafik ist ideal für alltägliche Computeraufgaben und bietet die gleiche Vielseitigkeit wie ein Desktop-PC.
Ganz gleich, ob Sie Medien streamen oder eine Präsentation in letzter Minute fertigstellen möchten, der NEO J51-C8 Max ist für solche Computeraufgaben bestens geeignet.

Steigern Sie Ihre Produktivität
Der NEO J51-C8 Max Mini-PC ist der perfekte Desktop-Ersatz und bietet eine leichte und tragbare Workstation, die schnell, reaktionsschnell und energieeffizient ist.
Dank des leistungsstarken Intel Quad-Core-Prozessors können Sie Ihre Produktivitätsanforderungen mühelos erfüllen: Surfen im Internet, E-Mails und Multitasking auf bis zu drei Bildschirmen.

Ideal für kommerzielle und industrielle Anwendungen
Die Option zum automatischen Einschalten kann in den BIOS-Menüeinstellungen aktiviert werden, so dass Sie das Gerät nach einem Stromausfall nicht manuell wieder einschalten müssen.
Der NEO J51-C8 Max wird mit einer VESA-Halterung geliefert, die eine einfache Installation an der Rückseite eines VESA-kompatiblen Fernsehers oder Monitors ermöglicht; nach der Installation der mitgelieferten Halterung sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Gewicht: 535 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 35 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: NEO J51-C8 MAX · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 139.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Tiefe: 139.8 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N5105 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Mini DisplayPort,USB 2.0,USB-C®,USB 3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
139.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
139.8 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.0 GHz / max. 2.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Marke:
Minix
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | Mini DisplayPort | USB 2.0 | USB-C® | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
35 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
NEO J51-C8 MAX
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
N5105
Gewicht:
535 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsysteme ssd 512 gb, komplett-pc, mini-pc windows 11 pro, Minix, NEO J51-C8 Max, NEO J51-C8 MAX, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,61*
€ 271,56*
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 235,24*
€ 271,57*
€ 3,50*
ab € 249,73*
€ 288,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.