Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Gaming Monitor LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 1 ms Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D181662
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0730-B01170
EAN/GTIN:
     4711081149491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Der TUF Gaming VG24VQ1B ist ein 23,8 Zoll großes, gekrümmtes Full HD-Display (1920 x 1080) mit einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, das für professionelle Gamer und alle, die immersives Gameplay suchen, entwickelt wurde. Das sind ein paar ernstzunehmende Spezifikationen, aber das ist noch nicht einmal das Spannendste, was der VG24VQ1B zu bieten hat. Sein beeindruckendes gebogenes Display verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und die FreeSync™ Premium-Technologie für extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Stottern.

23,8-ZOLL IMMERSIVE KRÜMMUNG
Das 23,8-Zoll-Full-HD-Panel (1920 x 1080) des TUF Gaming VG24VQ1B liefert atemberaubende Bilder aus allen Blickwinkeln mit einer 1500R-Krümmung, die sicherstellt, dass jeder Punkt gleich weit von deinen Augen entfernt ist. Dies trägt zu einem höheren Betrachtungskomfort bei - auch bei längerem Gebrauch - und ermöglicht dir einen weiten Betrachtungswinkel mit weniger Verzerrungen und Farbverschiebungen beim Spielen und Filme schauen.

165 HZ BILDWIEDERHOLRATE
Die 165Hz Bildwiederholfrequenz des TUF Gaming VG24VQ1B dezimiert Nachlauf und Bewegungsunschärfe, damit du in Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategien und Sporttiteln die Oberhand behältst. Mit dieser ultraschnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen und sofort auf das reagieren, was auf dem Bildschirm zu sehen ist - damit du den ersten Schlag landen kannst.

EXTREME LOW MOTION BLUR
Der VG24VQ1B verfügt über die neueste ASUS-exklusive Extreme Low Motion Blur-Technologie, die eine MPRT von 1 ms erreicht, um Smearing und Bewegungsunschärfe zu eliminieren und Objekte in Bewegung schärfer aussehen zu lassen, damit das Gameplay flüssiger und reaktionsschneller wird.

SHADOW BOOST
Die ASUS Shadow Boost Technologie hellt dunkle Bereiche des Spiels auf, ohne hellere Bereiche überzubelichten. So wird die Sicht insgesamt verbessert und es ist einfacher, in dunklen Bereichen der Karte versteckte Gegner zu erkennen.

GAMEPLUS
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es ihnen, ihre Spielfähigkeiten zu üben und zu verbessern.

GAMEVISUAL
Die ASUS GameVisual Technologie verfügt über sieben voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen.

FLICKER-FREE TECHNOLOGIE
Die Flicker-Free Technologie reduziert Flimmern; das schont die Augen und erhöht den Komfort bei langen Spielesessions.

ULTRA-LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die ASUS Ultra-Low Blue Light Technologie reduziert die Menge des potenziell schädlichen blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Es stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung, um den Grad der Blaulichtreduzierung zu steuern.

ANSCHLUSSVIELFALT
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI (v1.4), DisplayPort1.2 und Kopfhörerbuchse unterstützen eine breite Palette von Multimedia-Geräten.

ERGONOMISCHES DESIGN
Der ergonomisch geformte Standfuß ist neigbar, sodass du ganz einfach deine ideale Betrachtungsposition finden kannst. Das Display ist außerdem VESA-kompatibel für die Wandmontage.
Features:
Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 1 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen:
Weitere Informationen:
Display-Art:
Farbdisplay
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
537.6 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
165
Display (Zoll):
23.8 Zoll
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Bildschirm Krümmung:
1500R
Adaptive-Sync Technologie:
AMD Adaptive-Sync + NVIDIA G-SYNC + AMD FreeSync
Einstellung der Anzeigeposition:
Neigung
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Flicker Free-Technologie + Full HD-Auflösung + Integrierte Lautsprecher + Kensington-Lock
Display (cm):
60.5 cm
Anwendungsbereich:
Gaming
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Dyn. Kontrastverhältnis:
10000000 : 1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 113,06*
€ 141,68*
1 Tag
64
€ 4,79*
ab € 125,88*
€ 156,47*
€ 3,50*
ab € 129,38*
€ 160,00*
2 Tage
159
€ 4,50*
ab € 129,45*
€ 160,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 198,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.