Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D174272 Herst.-Nr.: 455.0100 EAN/GTIN: 4042146239377 |
| |
|
| | |
| spezielles 8-kant Innenprofil zur Montage und Demontage der Kontrollschalter für die Differenzialsperre ideal geeignet auch für diverse elektrische Schalter an Getrieben hochglanz verchromt Spezial-Werkzeugstahl Anwendungsgebiete: MAN,Mercedes LKW-Actros, SK-Baureihe etc. Weitere Informationen: | | Länge: | 57 mm | Gewicht: | 200 g | Durchmesser: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 19,82* | € 27,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 31,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,77* | € 33,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,41* | € 41,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,38* | € 44,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|