Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0100 Herst.-Nr.: 455.0100 EAN/GTIN: 4042146239377 |
| |
|
| | |
| - spezielles 8-kant Innenprofil
- zur Montage und Demontage der Kontrollschalter für die Differenzialsperre
- ideal geeignet auch für diverse elektrische Schalter an Getrieben
- hochglanz verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: MAN, Mercedes LKW-Actros, SK-Baureihe etc. Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser in mm: | 34,0 mm | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 455.0100 | Gesamtlänge L in mm: | 57.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | hochglanz verchromt | Profil 3: | 8-Kant | Schlüsselgrösse SW in mm: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 20,03* | € 27,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,95* | € 30,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,81* | € 32,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,28* | € 42,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,50* | € 57,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|