Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor correctable 305 305 M-9 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D081481
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     305 M-9
EAN/GTIN:
     4007817305034
Suchbegriffe:
Nachfülltinte Folienschreiber
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker

Features:
Für Schreibfolien und andere glatte Folienoberflächen wie z.B. Sichthüllen und Laminate sowie Schülertafeln
Ideal für Lumocolor Jahresplaner 641 YP und Lumocolor memo board 641 MB
Trocken abwischbar von vielen glatten Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Wasserlösliche Tinte
Farbintensive, geruchsarme Tinte
Lichtbeständig
Schlägt nicht durch Papier
Integrierter Wischer am Stiftende; Kappe mit Abrollsicherung
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
Strichbreite M - Medium (ca. 1,0 mm)
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 05
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor correctable 305
Schreibfarbe:
Schwarz
Strichstärke:
1 mm
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
nachfüllbar:
Ja
abwischbar:
Ja
wischfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Art:
Folienstift
Weitere Suchbegriffe: OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte schwarz 1,0 mm non-permanent, nachfülltinte folienschreiber, folienschreiber wasserlöslich, Staedtler, Lumocolor correctable 305, Overheadstift, Overheadstifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
484
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,87*
1 Tag
382
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,90*
9 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,95*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,11*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.