Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor correctable 305 M-9 1mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/539/y000539f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/539/y000539f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/539/y000539g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156104290
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     305 M-9
EAN/GTIN:
     4007817305034
Suchbegriffe:
Nachfülltinte Folienschreiber
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
Der neue Lumocolor correctable® ist nur auf glatten Oberflächen abwischbar und ideal für alle in Schule und Ausbildung verwendeten Folien, wie Schreibfolien, Sichthüllen, Laminate und Schülertafeln. Mit Hilfe des Wischers lassen sich Fehler jederzeit trocken und sauber korrigieren. Kappe mit Abrollsicherung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® correctable 305
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® correctable 305
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
484
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,87*
1 Tag
382
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,90*
9 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,95*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,11*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.