Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics ZXE12S4 Auto-Subwoofer passiv 600W 4Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D001942
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     ZXE12S4
EAN/GTIN:
     4251476409262
Suchbegriffe:
Subwoofer
hifonics subwoofer
subwoofer
ZEUS ZXE START-UP
Als Herzstück im Antrieb der HiFonics ZEUS EVOLUTION Tieftöner fungieren kräftige Y35-Magnete mit 140 mm Durchmesser, die große 64 mm Schwingspulen antreiben. Diese werden mit thermisch sinnvollen Polkernbohrungen belüftet. Darüber hinaus sorgen sogenannte „bumped“ T-Plates (Polplatten) für einen noch längeren Hub, der bis +/- 17 mm (X-Max) erreicht. Während in preiswerten Woofern meist gepresste Membranen eingesetzt werden, setzen die ZXE Woofer auf teure, mit den Sicken doppelt vernähte, handgeschöpfte Papiermembranen, die für ihren besonders guten Klang bekannt sind. All diese Zutaten verschaffen den ZXE-Subs einen extrem guten Wirkungsgrad von 92 bzw. 90 dB bei 2,83Volt/1m, d.h. auch bei kleinem Input schaffen die Bässe bereits hohe Lautstärken. Die Thiele-Small Parameter sind so ausgelegt, dass man mit den ZXE-Woofern klangstarke Bassreflexboxen mit ordentlich Tiefgang und auch mittelgroße, geschlossene Gehäuse aufbauen kann. Selbst Free-Air Anwendung ist möglich.

Auch optisch werden die Zeus-Bässe dem HF-Style gerecht: Ein neu getooltes Gasket, den für HiFonics typischen blauen Magnetboot und die blau vernähte Sicken-Membran-Naht zeigen stolz die HiFonics-Markeninsignien.
Features:
Y35 Magnet mit 40 Unzen (1,14 kg)
64 mm Schwingspule mit X-Max. +/- 17 mm
Doppelt vernähte Sicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.14 kg
Einbau-Tiefe:
135 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
600 W
Belastbarkeit RMS:
300 W
Einbau-Ø:
276 mm
Impedanz:
4 Ω
Schalldruck:
89 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Hifonics, Autosubwoofer, Car subwoofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.