Hifonics TDA-200R Auto-Subwoofer aktiv 600 W TITAN Dual 20 cm Aktiv Subwoofer TDA 200A Aktiv Dual 20 cm Subwoofer extrem Subwooferpegel 300 W RMS Digital Verstärker Subsonic Filter Bass-Boost Phase...
Die dualen Bassreflex-Modelle der TITAN TD Serie sind auch als leistungsstarke Aktiv-Subwoofer-Systeme erhältlich. Die stabilen Gehäuse mit Innenraum-Verstrebungen liefern mit dem integrierten und ...
Hifonics ZXE10S4 Auto-Subwoofer passiv 500 W 4 Ω HIFONICS ZEUS Evo Woofer ZXE-10S4 Y35 Magnet mit 40 Unzen (1,14 kg) 64 mm Schwingspule mit X-Max. +/- 16 mm Doppelt vernähte Sicke ZEUS ZXE START-UP...
Die TITAN TD/TS Modelle mit 20, 25 und 30 cm großen Woofern und Bassreflex-Gehäusen, sind als Single- und Dual-Version erhältlich und komplett aus MDF gefertigt. Eine höhere Stabilität wurde durch ...
Die VX-6.2W lieferen einen unglaublichen Sound und können dank der flachen und kompakten Bauform sehr leicht im Auto untergebracht werden. Features: 200 W Musikleistung
ZEUS ZRX PREMIUM Das in ein solides Aluminiumgehäuse verbaute ZEUS ZRX111A Aktiv-System ist mit einem großen 28 cm (11“) Tieftöner ausgestattet und passt in nahezu jede Reserveradmulde bzw. sogar i...
ZEUS ZST SHALLOW Eingefleischte Car Hifi Fans wissen: Ein guter Subwoofer im Auto muss sein, sonst macht die ganze Anlage nicht richtig Spaß. Gute Subwoofer haben allerdings aufgrund ihrer Korb- bz...
ZEUS ZXE START-UP Als Herzstück im Antrieb der HiFonics ZEUS EVOLUTION Tieftöner fungieren kräftige Y35-Magnete mit 140 mm Durchmesser, die große 64 mm Schwingspulen antreiben. Diese werden mit the...
ZEUS ZXS PERFORMANCE Die ZXS Subwoofer von HiFonics spielen hervorragend in sehr kleinen, geschlossenen Gehäusen sowie in etwas größeren Bassreflex-Systemen. In den Tieftönern kommen geschöpfte Pap...
ZEUS ZXS PERFORMANCE Die ZXS Subwoofer von HiFonics spielen hervorragend in sehr kleinen, geschlossenen Gehäusen sowie in etwas größeren Bassreflex-Systemen. In den Tieftönern kommen geschöpfte Pap...