Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein WPO 14-25 E 72214900230 Exzenterpoliermaschine 230V 1200W 900 - 2500 U/min 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C93485
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214900230
EAN/GTIN:
     4014586862729
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.-Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.-Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
Features:
1200 W
Lieferumfang:
Zusatz-Handgriff.
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Gewicht:
2.5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Polierkörper-Ø:
230 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Drehzahl (max.):
2500 U/min
Kabellänge (Details):
4 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
900 U/min
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 414,88*
€ 466,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,96*
€ 466,33*
Frei Haus
ab € 418,68*
€ 470,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,43*
€ 473,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 419,00*
€ 508,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,52*
€ 605,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,25*
€ 591,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,04*
€ 576,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,08*
€ 532,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,00*
€ 498,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32119124010
ab € 8,97*
Zubehör
Fein
63803027038
ab € 30,30*
Zubehör
Fein
63803066024
ab € 33,37*
Zubehör
Fein
63803067028
ab € 45,71*
Zubehör
Fein
63803071020
ab € 39,49*
Zubehör
Fein
63721050020
ab € 191,35*
Zubehör
Fein
63721054020
ab € 179,57*
Zubehör
Fein
63806192020
ab € 201,22*
Zubehör
Fein
63721006040
ab € 199,96*
Zubehör
Fein
63806181030
ab € 142,21*
Zubehör
Fein
63721007016
ab € 86,42*
Zubehör
Fein
63721055010
ab € 60,21*
Zubehör
Fein
63721006012
ab € 86,16*
Zubehör
Fein
63721054010
ab € 60,03*
Zubehör
Fein
63806192010
ab € 165,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.