Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Schleifwalze, Korn 180, Ausführung fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63721007016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63721007016
EAN/GTIN:
     4014586246338
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Bohrung 19 mm 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
68042230
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.11 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.107 m
GrossWeight:
0.9296 kg
CountryOfOrigin:
DE
Korn:
180
Ausführung:
fein
AAA029f001:
180
AAA024f001:
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.