Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Schleifpolierer WPO 14-25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FEIN72214900230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214900230
EAN/GTIN:
     4014586862729
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Schleifpolierer WPO 14-25 E 1200 Watt, Spannung 230 V

Anwendung
Universell einsetzbar als Schleifer, Polierer und Satiniermaschine
• stufenlose elektronische Drehzahlregelung
• Spindelarretierung
• Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
• selbstabschaltende Kohlebürsten
• staubgeschützte Kugellager
• Rechts- und Linkshand-Bedienung
• H07 Industriekabel

Lieferung
Anti-Vibrationshandgriff
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Polierkörperdurchmesser max.:
230 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
2500 U/min
Bruttogewicht:
4.100 kg
Leistungsaufnahme:
1200 W
Gewindeabmessung Spindel:
M14
Leistungsabgabe:
750 W
Scheibendurchmesser:
230 mm
Leerlaufdrehzahl min.:
900 U/min
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
WPO 14-25 E
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
2.5 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
900-2500 U/min
Hersteller Artikelnummer:
72214900230
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer fein, polierer, 1200 w poliermaschine, Satiniermaschinen, Schleifmaschinen, Elektro-, Schleifpolierer, Elektro-, Winkelpolierer, Elektro-, Satiniermaschine, Winkelpolierer Elektro, Schleifpolierer elektrisch, Exzenterpolierer Elektro, FEIN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 416,44*
€ 451,31*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,10*
€ 453,99*
Frei Haus
ab € 417,82*
€ 455,23*
Frei Haus
ab € 417,14*
€ 455,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,25*
€ 458,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,32*
€ 534,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,78*
€ 513,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32119124010
ab € 8,61*
Zubehör
Fein
63803027038
ab € 30,38*
Zubehör
Fein
63803066024
ab € 33,54*
Zubehör
Fein
63803067028
ab € 44,63*
Zubehör
Fein
63803071020
ab € 37,67*
Zubehör
Fein
63721050020
ab € 190,37*
Zubehör
Fein
63721054020
ab € 172,94*
Zubehör
Fein
63806192020
ab € 193,23*
Zubehör
Fein
63721006040
ab € 192,97*
Zubehör
Fein
63806181030
ab € 138,40*
Zubehör
Fein
63721007016
ab € 84,30*
Zubehör
Fein
63721055010
ab € 57,92*
Zubehör
Fein
63721006012
ab € 82,65*
Zubehör
Fein
63721054010
ab € 58,02*
Zubehör
Fein
63806192010
ab € 166,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.