Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspanndorn, Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63803067028
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63803067028
EAN/GTIN:
     4014586226729
für Satinierwerkzeuge (Walze und Rolle), Werkzeugaufnahme Ø 19 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661020
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.16 m
PackagingWidth:
0.03 m
PackagingHeight:
0.06 m
GrossWeight:
0.253 kg
CountryOfOrigin:
DE
Länge:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 18 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.