Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autotek ATX 32 2-Wege Einbau-Lautsprecher 90W Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C909001
Hersteller:
     Autotek
Herst.-Nr.:
     ATX 32
EAN/GTIN:
     4251476400597
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
40 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
90 W
Belastbarkeit RMS:
45 W
Einbau-Ø:
80 mm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
80 Hz- 22 kHz
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, Autotek, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,47*
€ 37,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 37,47*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 44,85*
€ 59,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.