Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autotek ATX 32 2-Wege Einbau-Lautsprecher 90 W Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819199-BP
Hersteller:
     Autotek
Herst.-Nr.:
     ATX 32
EAN/GTIN:
     4251476400597
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Autotek ATX32 2-Wege Koaxial-Lautsprecher

Ausstattung:
45 Watt RMS, 90 Watt Max. · Impedanz 4 Ohm · Frequenzgang 80 Hz - 22 kHz · 2 x 87 mm Koaxial-Lautsprecher mit Polypropylen-Membran · 2 x 13 mm Mylar-Hochtöner · Einbautiefe 40 mm · Einbauöffnung 80 mm · 8,7 cm (3.5”) 2-Wege Koaxial-Lautsprecher

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 90 W · Belastbarkeit RMS: 45 W · Einbau-Durchmesser: 80 mm · Einbautiefe: 40 mm · Frequenzbereich: 80 Hz- 22 kHz · Impedanz (Integer): 4 Ω · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: 2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Autotek
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
90 W
Belastbarkeit RMS:
45 W
Einbautiefe:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
80 mm
Frequenzbereich:
80 Hz- 22 kHz
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, Autotek, ATX 32, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,99*
€ 37,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 37,27*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 45,37*
€ 60,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.