Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raysgem RC156PTM Touchscreen-Monitor EEK: D (A - G) 39.6cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C893692
Hersteller:
     raysgem
Herst.-Nr.:
     RC156PTM
EAN/GTIN:
     4064161255736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der mobil einsetzbare Raysgem RC156PTM Monitor bietet mit dem integrierten IPS Touchscreen-Display eine brillante, kontrastreiche Darstellung aller Inhalte sowie eine komfortable Bedienung bei Touch-kompatblen Geräten.
Er ist dank HDMI- und USB-C®®-Engang flexibel für eine Vielzahl von Quellgeräten nutzbar. Neben zusätzlichem Dispay für Computer oder Notebook kann der Bildschirm auch als Anzeige für alle anderen zu HDMI kompatiblen Quellgeräte wie Spielekonsolen, Kameras, Receiver etc. verwendet werden. Zusätzliches Display nutzen am kompatiblen Smartphone oder Tablet per USB-C®® ist ebenfalls möglich. Mit der Schutzhülle ist er schnell sicher verstaut und mobil einsetzbar. Die Stromversorgung erfolgt bequem per USB-C®® mit beiliegendem Netzadapter.
Mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel sorgt er für gestochen scharfe Bildwiedergabe.
Features:
Kompakt und tragbar - Ideal auch für den mobilen Einsatz
Professionelle Toucheingabe möglich mit kompatblen Geräten
Als einzelne Display-Lösung oder auch els Zusatz-Display - Mit vielen Quellgeräten verwendbar dank HDMI- und USB-C®®-Eingang
Stereo-Lautsprecher
Bilddiagonale 39.6 cm (15.6 Zoll)
Energieeffizienzklasse: D (A - G)
Schnittstellen: HDMI®, USB-C®®, Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Reaktionszeit: 5 ms
Full HD-Auflösung, Kopfhöreranschluss, Integrierte Lautsprecher
Lieferumfang:
Touchscreen-Monitor
Schutzhülle
USB-C® auf USB-C® Kabel
USB-A auf USB-C® Kabel
HDMI auf HDMI Kabel
EU-Netzadapter
Anleitung + Kurzanleitung.
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Display-Art:
60 Hz
Höhe:
218 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Breite:
354 mm
Bildformat:
16:9 (1080p)
Gewicht:
0.85 kg
Leistungsaufnahme (Aus):
0.5 W
Display (Zoll):
15.6 Zoll
Helligkeit:
220 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
85 °
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Bildschirmbeschichtung:
Entspiegelt
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl USB:
2 x
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Full HD-Auflösung + Kopfhöreranschluss + Integrierte Lautsprecher
Display (cm):
39.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.