Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RX-D70BTEG-K CD-Radio DAB+, UKW AUX, Bluetooth®, CD, DAB+, UKW, USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C889712
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RX-D70BTEG-K
EAN/GTIN:
     5025232891764
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
CD-Player
CD-Radiorecorder
Das Radio mit gewissen Extras
Mit dem D70BT genießen Sie Musikvielfalt und modernes Design jeden Tag und überall! Mit dem All-in-One Radio empfangen Sie nicht nur Ihre Radiosender in bester Qualität über DAB+ oder UKW, Sie können auch über Bluetooth, CD oder USB Ihre eigenen Playlisten abspielen. Ob in der Küche, im Garten oder im Büro - das kompakte Radio liefert, dank Batterie- und Netzbetrieb, musikalische Unterhaltung dort, wo Sie es möchten.

Mehr als nur Radio
Neben der Radioübertragung über UKW und DAB+, kann das D70BT auch viele weitere gängige Audioquellen wiedergeben. Ihre CDs finden ebenso Gehör, wie Ihre digitale Mediathek. Über Bluetooth, USB oder AUX-Anschluss kann das Universalradio Ihre Audiodateien vom Smartphone oder PC abspielen.

Musik Streaming per Bluetooth
Das RX-D70BT unterstützt kabellose Musikübertragung per Bluetooth. Koppeln Sie Ihre Geräte einfach miteinander und streamen Sie ganz bequem Ihre Lieblingsmusik vom Handy oder Tablet. Die Auswahl an Musik ist quasi unbegrenzt dank der Unterstützung zahlreicher Musikdienste über Bluetooth.

Modernes Design, das überzeugt
DAs D70BT sorgt mit seinem schicken schwarzen Mattfinish und der stylisch geformten Gitter-Frontblende für einen modernen Designakzent. Durch die ausgewogene quadratische Form fügt sich das Radio selbst in kleine Räume perfekt ein.

Überall einsetzbar
DAs D70BT kann sowohl mit Stromkabel als auch mit Batterien betrieben werden und mithilfe des integrierten Griffs ganz leicht getragen werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik überall hören und mitnehmen.

Musik auf Tastendruck
Die großen und schrägen Tasten an der Vorderseite fördern eine leichte Bedienung. Wählen Sie Ihre gespeicherten Lieblingsradiosender mit nur einem Tastendruck ganz einfach aus.

Punktmatrix-Display
Dank der großen LCD-Anzeige wissen Sie immer, was gerade läuft.

Feintuning
Neben dem Ein- und Ausschaltknopf und der Lautstärkeregulierung, können Sie an der Oberseite des Geräts die Bass- und Equalizereinstellungen an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Hohe Klangqualität in einem kompakten Gehäuse
Das D70BT kommt mit zwei 8 cm Breitbandlautsprechern daher, die mit klarem, voluminösen Stereo-Klan überzeugen. ÜBer einen Bassreflex-Port an der Rückseite des Geräts wird außerdem ein kräftiger Bass-Sound erzeugt. Kombiniert erhalten Sie eine hohe Klangqualität aus einem kompakten Gehäuse.

Verständliche Dialoge für ein gutes Hörerlebnis
Mit dem Clear Mode Dialog wird die Stimmwiedergabe verbessert und der Ton klarer verständlich. Besonders für ältere Nutzer mit Hörproblemen kann diese Funktion sehr hilfreich sein, um Nachrichten oder Dialoge der Radiosprecher besser zu verstehen. Die Lautstärke der Stimmen kann in nur vier Stufen separat geregelt werden.
Features:
All-in-One System mit CD-Player, Bluetooth Schnittstelle, USB und AUX Eingang
Vielseitige Programmauswahl dank Digitalradio (DAB+) und UKW Radio
Hochwertiger Sound, individuell justierbar durch Equalizer und Bass Einstellungen
Zehn Favoritentasten für gespeicherte Radiosender
Weckfunktion und Sleep Timer
Netz- oder Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Tiefe:
205 mm
Höhe:
128 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
310 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD-R + CD-RW + CD-DA + MP3
Gewicht:
2.3 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Senderspeicher:
30/30
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB 2.0 + Audio-Line-in
Schnittstellen (Ausgang):
Audio-Line-out
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW
Funktionen:
AUX + Bluetooth® + CD + DAB+ + UKW + USB
Produkt-Art:
CD-Radio
Weitere Suchbegriffe: CD-Radiorekorder, CD-Recorder, Digitalradio, Radio, panasonic digitalradio, cd-radiorecorder, Panasonic, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,79*
€ 135,97*
€ 5,00*
ab € 107,98*
€ 136,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 110,59*
€ 138,88*
€ 5,46*
ab € 110,72*
€ 139,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 156,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.