Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz
Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz
Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz
Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz
Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz
Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz
Panasonic RX-D70BT Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70321112
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RX-D70BTEG-K
EAN/GTIN:
     5025232891764
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
CD-Player
CD-Radiorecorder
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
RMS-Leistung
4 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Griff(e)
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
80 mm
Sonstige Funktionen
Timerzeit (mindestens)
30 min
Dauer des Timers (max.)
120 min
THD, totalklirren
10 %
Automatische Abschaltung
Ja
FM-Radio
Ja
Dimmer
Ja
Batteriegewicht
800 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.