Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C870862 Herst.-Nr.: 61 SET8 EAN/GTIN: 4007817609026 |
| |
|
| | |
| Farbstift Noris® Buntstift - Promotion. Ausführung der Schaftform: Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit, leicht spitzbar, besonders bruchfeste, robuste Mine. Fördert die richtige Schreibhaltung. Stärke der Mine: 4. Schreibfarbe der Mine: 1 gelb, 43 hautfarben, 4 orange,, 2 rot, 6 violett, 3 blau, 30 lichtblau, 5 grün, 76 v.-Dyke braun, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Noris Buntstift 128 NC10 im transparenten, hängbaren Polybeutel mit 1 Noris Regenbogenstift 1274 GRATIS. Features: Jumbo Buntstift im ergonomischen Dreikantformat für entspanntes Malen Ideal für die ersten Schwung- und Malübungen A·B·S - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit Attraktives Sternchendesign mit Namensfeld Erhältlich in 12 Farben Holz aus FSC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Spitzer Empfehlung: Noris Doppelspitzdose 512 128 oder Metall-Doppelspitzer 510 20 für ideale Spitzergebnisse Weitere Informationen: | | Länge: | 175 mm | Durchmesser: | 9 mm | Produkttypenbezeichnung: | Noris® jumbo 128 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Noris® jumbo 128 | Forest Stewardship Council (FSC): | Ja | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Ausführung der Schaftform: | ergonomisch + dreikant | Stärke der Mine: | 4 mm | Schreibfarbe der Mine: | Gelb + Hautfarben + Orange + Rot + Violett + Blau + Lichtblau + Grün + Braun + Schwarz | Schaft lackiert: | Ja | Zertifizierung: | Forest Stewardship Council | Produkt-Art: | Buntstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,33* | € 8,69* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,47* | € 8,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,53* | € 8,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,533* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|